Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85655020
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AH5C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
schneider drucktaster 22mm
betätigungselement
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Paketgewicht
18 g
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK03
Überspannungskategorie
Klasse II
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
2000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: schneider betätigungselement
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.