Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 1x0.81


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 1x0.81
HELUKABEL 1x0.81
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85568220
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     60414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
0.81 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
7.8 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 105 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 105 °C
Zertifizierung
UL AWM Style 1015 / MTW CSA AWM / TEW UL VW-1, CSA FT1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2.9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 305 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 610 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 915 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.