Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 940280SW Steckdose Typ F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 940280SW Steckdose Typ F Schwarz
MENNEKES 940280SW Steckdose Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85373075
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     940280SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
6935 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
6
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,47*
€ 1.016,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,30*
€ 1.001,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,55*
€ 964,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,77*
€ 938,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,44*
€ 903,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.