Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 7A Duplex-Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Orange 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay CAT 7A Duplex-Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Orange 100m
Goobay CAT 7A Duplex-Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Orange 100m
Goobay CAT 7A Duplex-Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Orange 100m
Goobay CAT 7A Duplex-Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Orange 100m
Goobay CAT 7A Duplex-Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Orange 100m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85245590
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     91891
EAN/GTIN:
     4040849918919
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Anwendungsgebiete: bis zu Class F(A) 1000 MHz Power over Ethernet (PoE/PoE+) analoge/digitale Signale, Video, Voice over IP(VoIP) IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T Int. Standard ISO/IEC 11801 2nd ed., IEC 61156-5 Euro. Standard: EN 50173-1 EN 50288-9-1 FRNC/LSZH = Flame Reterdant Non Corrosive /Low Smoke Zero Halogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
F
Kabelbrandklasse
Cca
Netzstandard
IEEE 802.3
AWG Kabelgröße
23/1
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
1000 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 2,1959* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,18*
€ 313,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
91890
ab € 406,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.