Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1615/001/99 M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus 1615/001/99 M6
Dresselhaus 1615/001/99 M6
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85179217
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1615/001/99 6
EAN/GTIN:
     4001796758799
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewinde-Bolzen
GEWINDEBOLZEN, FORM A, 2 M DIN 976, galv. verzinkt
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindender thread type
M6
Typ
Vollgewindestange
Oberflächentyp
Galvanisiert
Beste Verwendung
Bau & Instandhaltung
Gewicht und Abmessungen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge (mm)
2000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.