Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 142320 Kabeltrommel-Zubehör Kabelrollenhalter Grau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 142320 Kabeltrommel-Zubehör Kabelrollenhalter Grau 1 Stück(e)
Cimco 142320 Kabeltrommel-Zubehör Kabelrollenhalter Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85163284
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     142320
EAN/GTIN:
     4021103423202
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller cimco
kabelabroller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
13200 g
Merkmale
Produkttyp
Kabelrollenhalter
Produktfarbe
Grau
Montagedurchmesser
640 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,94*
€ 373,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,90*
€ 353,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,53*
€ 329,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.