Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85089269
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61003
EAN/GTIN:
     4043619610037
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Kurzbeschreibung Der USB 2.0 Bluetooth Adapter von Delock ermöglicht eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z. B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy oder Netzwerk. Kompaktes Design Durch seine Größe von 2,9 cm und der Öse, kann der Bluetooth Adapter beispielsweise an einem Schlüsselband befestigt werden.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Merkmale
Wireless-Technologien
Bluetooth
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Hostschnittstelle
USB
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth-Profile
A2DP
Transmissionsdistanz
10 m
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.