Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 75441 Steckdose Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 75441 Steckdose Gelb
MENNEKES 75441 Steckdose Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84826138
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gelb
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
349 mm
Höhe
880 mm
Gewicht
75000 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
250 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.322,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.527,07*
€ 8.957,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.474,85*
€ 8.895,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.358,98*
€ 8.757,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.322,25*
€ 8.713,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.