Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFA21BK15 Dämpfungselement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFA21BK15 Dämpfungselement
BlueOptics SFA21BK15 Dämpfungselement
BlueOptics SFA21BK15 Dämpfungselement
BlueOptics SFA21BK15 Dämpfungselement
BlueOptics SFA21BK15 Dämpfungselement
BlueOptics SFA21BK15 Dämpfungselement
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84741590
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFA21BK15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied LWL
dämpfungsglied lwl
Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics© SFA21BK15 15dB LWL Dämpfungsglied (Attenuator) für Singlemode G.652.D 9/125µm Glasfaserstrecken (von 1270nm bis 1610nm) von CBO, mit LC/PC Simplex Anschluss und hoch zuverlässiger Keramik Ferrule. Die Dämpfung bei LWL Dämpfungsgliedern bezeichnet den Energieverlust des Lichtstrahls, welcher beim Durchlaufen einer Faser in Form von Absorption und Streuung auftritt. Um auf einer Glasfaserstrecke den Signalpegel verringern zu können, werden zur Erhöhung der Dämpfung LWL Dämpfungsglieder eingesetzt. Vorwiegend bei kurzen Strecken kann der Einbau eines Dämpfungsgliedes notwendig werden, damit die hohe Sendeleistung den Empfänger nicht übersteuert. Beste Dämpfungswerte Alle BlueOptics SFA21BK15 15dB LC/PC LWL Dämpfungsglieder haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Weitere Optimierungen der Rückflussdämpfung durch die Anpassung der Schliffart (UPC oder 8° APC) sind möglich. Standardgemäß sind BlueOptics SFA21BK15 15dB LC/PC LWL Dämpfungsglieder in den Dämpfungsstufen 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 und 30dB verfügbar und ausgelegt für Arbeitstemperaturbereiche von -40°C bis +75°C. Höchste Komponentenqualität Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics SFA21BK15 15dB LC/PC LWL Dämpfungsgliedern ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alleverbauten Steckverbindungen werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hochzuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung BlueOptics SFA21BK15 15dB LC/PC LWL Dämpfungsglieder werden nach der Produktion mit Interferometer undOptischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung(Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten BlueOptics SFA21BK15 15dB LC/PC LWL Dämpfungsglied enthalten. BlueOptics SFA21BK15 15dB LC/PC LWL Dämpfungsglieder erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4. Industrielle Normen BlueOptics SFA21BK15 15dB LC/PC LWL Dämpfungsglieder werden unter Berücksichtigung allgemein gültigerindustrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht imBrandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Dämpfungsgliedern mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogenfreigesetzt. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von BlueOptics SFA21BK15 15dB LC/PC LWL Dämpfungsglieder, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstetwerden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistungund/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics LC/PC LWL Dämpfungsglieder optimieren Sie Ihre Verbindungen undreduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Dämpfung
15 dB
Produktfarbe
Blau
Stecker
LC
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.