Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 31001050 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 31001050 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Roadinger 31001050 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Roadinger 31001050 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Roadinger 31001050 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Roadinger 31001050 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Roadinger 31001050 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84684956
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31001050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
LED Bar
roadinger flightcase
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Braun
Material
Aluminium, Birke
Kompatibilität
51930302 EUROLITE LED BAR-252 UV 10mm 15° inkl IR, 51930303 EUROLITE LED BAR-27 UV 27x1W 25° inkl. IR, 51930418 EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 20°, 51930419 EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 40°, 51930420 EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 20° schwarz, 51930421 EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 20° weiß, 51930422 EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 40° schwarz, 51930423 EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 40° weiß, 51930443 EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 20° weiß, 51930444 EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 40° weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1140 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
9400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1145 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
9300 g
Weitere Suchbegriffe: led bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,32*
€ 477,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,52*
€ 475,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,05*
€ 461,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,94*
€ 452,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,29*
€ 416,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.