Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-5110-15-04 Drahtverbinder M16 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99-5110-15-04 Drahtverbinder M16 Stahl
BINDER 99-5110-15-04 Drahtverbinder M16 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84631124
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-5110-15-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 95 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
52.74 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Stahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lebensdauer (Zyklen)
500
Spannung
250 V
Stromstärke
6 A
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,12*
Zubehör
Binder
09 0111 00 04
ab € 3,84*
Zubehör
Binder
99-5109-15-04
ab € 7,46*
Zubehör
Binder
99 5109 75 04
ab € 10,73*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
99 5109 19 04
ab € 13,70*
Zubehör
Binder
99 5109 750 04
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.