Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Accu, 9V Block 6F22, 250 mAh Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Accu, 9V Block 6F22, 250 mAh Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann Accu, 9V Block 6F22, 250 mAh Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-838353
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
  • NiMH- und NiCd-Akkus sind überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen.
  • Durch den Einsatz von NiCd-/NiMH-Akkus in elektronischen Kleingeräten wie Discman, Audiogeräten, Taschenlampen, Fernbedienungen, usw. können
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
6F22
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
9 V
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.