Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 2259930160 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 2259930160 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
CEP 2259930160 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
CEP 2259930160 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
CEP 2259930160 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
CEP 2259930160 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-82753854
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     8009404216989
EAN/GTIN:
     8009404216989
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Schubladen-Rollwagen
Schubladen-Wagen
Schubladenrollwagen
Aufbewahrungsturm für die Lagerung oder Ablage von Dokumenten oder Vorräten mit perfektem Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Quetschung. Die breiten Schubladen nehmen A4 und 24 x 32 cm Dokumente, Aktenordner, elastische Taschen… Die transparenten Schubladen ermöglichen den Blick auf den Inhalt und erleichtern den Transport von Dokumenten. Jede Schublade lässt sich nach beiden Seiten öffnen […]
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Tragegriff(e)
Ja
Schloss Art
Zahlenschloss
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
956 mm
Gewicht
4440 g
Lieferumfang
Anzahl
5
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.