Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Projektionsleinwand
>
Rahmen-Projektionswände
>
Artikel
Elite Screens SRM Pro, 84" Projektionsleinwand 2,13 m (84") 16:9
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-8170433
Hersteller:
Elite Screens
Herst.-Nr.:
M84HSR-PRO
EAN/GTIN:
6944904408705
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Elite Screens Manual SRM PRO Serie handelt es sich um eine hochwertige Rollo Leinwand mit einer gebremsten Rückführung in das Gehäuse. Es wurde ein besonders hochwertiges, Fieberglas verstärktes Tuch, in einem formschönen Aluminiumgehäuse verbaut. Die Leinwand ist für den Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich bestens geeignet. Diese Rollo Leinwände sind sowohl für die Wand, als auch für die Deckenmontage geeignet und in unterschiedlichen Formaten ( 4:3, 16:9) erhältlich. Ein gebremster Federmechanismus ermöglicht es die Leinwand einfach ein und auszufahren.
Leinwandmaterial:
- MaxWhite FG , 1,1 Gain
- 160° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite
Design & Installation:
- Vierkant Aluminiumgehäuse
- Für Wand und Deckenmontage geeignet
- Optional Wandabstandshalter in 15 & 30cm
Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
84 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Betrachtbare Leinwandhöhe (H)
1046.5 mm
Betrachtbare Leinwandbreite (B)
1859.3 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
213 cm
Leinwandverstärkung
1,1
Betrachtungswinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2014.2 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
1394.5 mm
Gewicht
6600 g
Design
Rahmentyp
Klapprahmen
Schwarzer Vorlauf
190 mm
Gehäusefarbe
Weiß
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektionsleinwände
Weitere Suchbegriffe:
Bildwand
,
Bildwände
,
Dia Leinwand
,
Dia Leinwände
,
Dialeinwand
,
Dialeinwände
,
Projektionsleinwand
,
Projektionsleinwände
,
Projektionswand
,
Projektionswände
,
Projektorleinwand
,
Projektorleinwände
,
Videoleinwand
,
Videoleinwände
,
Rahmen-Projektionsleinwände
,
Rahmen-Projektionswände
,
Projektionsrollo
,
Roll-Leinwand
,
Rollo-Projektionsleinwände
,
Rollo-Projektionswände
,
Rolloleinwand
,
roll leinwand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 177,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens "Manual SRM PRO M100HSR-PRO" Rollo Leinwand Premium 221,0cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens
M100HSR-PRO
€ 205,89*
Zubehör
Elite Screens "Manual SRM PRO M120HSR-PRO" Rollo Leinwand Premium 265,7cm x 149,4cm (BxH) 16:9
Elite Screens
M120HSR-PRO
€ 229,00*
Zubehör
Elite Screens "Manual SRM PRO M120VSR-PRO" Rollo Leinwand Premium 243,8cm x 182,9cm (BxH) 4:3
Elite Screens
M120VSR-PRO
€ 230,64*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.