Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30126815 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30126815 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30126815 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30126815 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30126815 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30126815 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81689547
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30126815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Birke
Anzahl von Fächern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1240 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
11600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1240 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
11500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,21*
€ 473,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,66*
€ 473,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,77*
€ 461,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,80*
€ 453,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,01*
€ 415,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.