Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Prime Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Aerocool Prime Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81312236
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     PRIMEBK
EAN/GTIN:
     4710562756319
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), SPCC
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Vorderseite
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
159 mm
Max Grafikkarten-Länge
302 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
376.5 mm
Höhe
442 mm
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.