Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4495284 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4495284 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm USB Schwarz
Renkforce RF-4495284 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm USB Schwarz
Renkforce RF-4495284 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm USB Schwarz
Renkforce RF-4495284 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm USB Schwarz
Renkforce RF-4495284 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80994234
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4495284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.