Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1259 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2040 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1259 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2040 mAh
PATONA 1259 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2040 mAh
PATONA 1259 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2040 mAh
PATONA 1259 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2040 mAh
PATONA 1259 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2040 mAh
PATONA 1259 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2040 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80925245
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2040 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, R6, 60D, 60Da, 6D, 70D, 7D, 7D, 7D Mark II, 80D, 90D, Mark II , Mark III, R 5D, XC10
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Batteriekapazität
14.7 Wh
Batteriekapazitätstyp
Premium
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1253
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.