Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 6060009 Kabeladapter DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab 6060009 Kabeladapter DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
M-Cab 6060009 Kabeladapter DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80890668
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     6060009
EAN/GTIN:
     4260517937992
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
2160p
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.