Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 6060006 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab 6060006 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
M-Cab 6060006 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80890664
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     6060006
EAN/GTIN:
     4260517937961
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.