Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 221-482 Stecker-/Kabeldichtung Sockelträger Thermoplastisches Elastomer (TPE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 221-482 Stecker-/Kabeldichtung Sockelträger Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Wago 221-482 Stecker-/Kabeldichtung Sockelträger Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Artikel-Nr.:
     4981-5814546
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sockelträger
Produktfarbe
Transparent
Dichtungswerkstoff
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser (max.)
4 mm
Nennspannung
400 V
Betriebstemperatur
0 - 105 °C
Zertifizierung
UL 60079 IEC 60079-0 CNCA-C23-01
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3945*
€ 0,4445*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3784*
€ 0,4984*
2 Tage
800
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,38*
€ 0,50*
3 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,38326*
€ 0,50326*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,45378*
€ 0,51378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,4445*
€ 0,52896
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3945*
€ 0,46946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 444,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-501
ab € 0,478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.