Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa NVR408 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa NVR408 Schwarz
Indexa NVR408 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80471498
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
Network Hard Drives
Netzwerk-Festplatte
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android,iOS
Unterstützter Browser
IE, Chrome, Firefox, Safari
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
4
Alarm-Ausgangskanäle
1
Videoaufnahme-Modi
1080p
Unterstütze Auflösung
3840 x 2160<br />2560 x 1960<br />2560 x 1440<br />2048 x 1536<br />1920 x 1080
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264,H.265
PTZ Kontrolle
Ja
Schnappschuss
Ja
Maximale Framerate
25 fps
Eingangsbandbreite
80 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
241 mm
Höhe
48 mm
Speichermedium
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
2048 GB
Max. Speicherkapazität
16 TB
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,58*
€ 564,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,98*
€ 553,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,04*
€ 524,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,39*
€ 516,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,96*
€ 492,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.