Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 87171 Handschleif-Zubehör Schleifpad P180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya 87171 Handschleif-Zubehör Schleifpad P180
Tamiya 87171 Handschleif-Zubehör Schleifpad P180
Tamiya 87171 Handschleif-Zubehör Schleifpad P180
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80262603
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     87171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
tamiya schleifschwamm
schleifschwamm
schleifschwamm k3000
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
140 mm
Merkmale
Produkttyp
Schleifpad
Korngröße (FEPA)
P180
Schleifmaterial
Aluminiumoxid
Trägermaterial
Aluminium
Beste Verwendung
Arbeit beenden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,60*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.