Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 5475 K Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 5475 K Industriepinzette Edelstahl
Bahco 5475 K Industriepinzette Edelstahl
Bahco 5475 K Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80261139
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5475 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College-Pinzette
Collegepinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Länge (mm)
100 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.