Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 816055 Steckdosen/Steckdosen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft 816055 Steckdosen/Steckdosen-Set
Toolcraft 816055 Steckdosen/Steckdosen-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80251121
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816055
EAN/GTIN:
     4016138758221
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Mit integriertem PH4 Kreuzschlitz-Bit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Material
Chrom-Vanadium-Stahl, Stahl
Bits enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Gewicht
19 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.