Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon RF 600mm F11 IS STM Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon RF 600mm F11 IS STM Objektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80212983
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3986C005
EAN/GTIN:
     4549292162042
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Das RF 600mm IS STM ist ein Supertele-Objektiv mit fester Brennweite. Dank seiner kurzen (4,5 m) Naheinstellgrenze eignet es sich perfekt für Tierporträts und die gelegentliche Wildlife-Fotografie – sogar im eigenen Garten. Es ist leicht, leistungsstark und spürbar kleiner als sein Bruder, das RF 800mm. Ein angenehm kompaktes Teleobjektiv mit 5-Stufen-Bildstabilisator für Freihandaufnahmen, das auch mit RF Extendern für eine größere Reichweite kompatibel ist. Die DO-Optik (Diffractive Optics) in Kombination mit dem RF Bajonett und der festen F11-Blende macht das Objektiv so kompakt und damit leicht in der Kameratasche zu verstauen. Es wurde speziell für die spiegellosen Canon Vollformatkameras entwickelt – das RF Bajonett bietet eine enorm schnelle Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv und damit eine schnellere IS/AF Leistung als bei einer DSLR.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Maximaler Zoomfaktor
0.14 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/7
Objektivtyp
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
11
Naheinstellgrenze
4.5 m
Objektivanschluss
Canon RF
Feste Brennweite
600 mm
Bildstabilisator
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
93 mm
Filtergröße
82 mm
Länge (mm)
199.5 mm
Maximale Länge
269.5 mm
Gewicht
930 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 610,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,62*
€ 823,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,14*
€ 806,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,33*
€ 789,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,47*
€ 771,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,58*
€ 726,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.