Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine SA108O Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine SA108O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine SA108O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine SA108O Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80170541
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     SA108O
EAN/GTIN:
     3760018511086
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Material
Papier
Ursprungsland
Philippinen
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
48237090
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Breite des Versandkartons
393 mm
Höhe des Versandkartons
518 mm
Versandkartonsbreite
205 mm
Versandkartonslänge
222 mm
Versandkartonshöhe
120 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
99 g
Weitere Suchbegriffe: Pappmache, bastel rohfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.