Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VPL-FHZ101/B Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony VPL-FHZ101/B Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Sony VPL-FHZ101/B Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Sony VPL-FHZ101/B Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Sony VPL-FHZ101/B Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Sony VPL-FHZ101/B Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Sony VPL-FHZ101/B Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Sony VPL-FHZ101/B Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Sony VPL-FHZ101/B Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80154070
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VPL-FHZ101/B
EAN/GTIN:
     5013493408401
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Diese hellen 3LCD-Laserprojektoren vereinen spektakuläre Bildqualität mit einfacher Einrichtung und minimalem Wartungsaufwand und sind ideal für die Installation in größeren Räumen. Hellere Bilder in größeren Veranstaltungsorten Fesseln Sie Ihr Publikum in Konferenzräumen, Hörsälen, Galerien, Museen, Besucherattraktionen und anderen großen Räumen. Eine sehr hohe Lichtleistung (13.000 Lumen VPL-FHZ131L, 10.000 Lumen VPL-FHZ101L, 9000 Lumen VPL-FHZ91L) sorgt für mitreißende Präsentationen im Großformat, selbst in hell beleuchteten Räumen. Der Realität ein Stück näher Die herausragende Bildqualität wird durch die einzigartige Technologie Reality Creation von Sony für hochauflösende Bilder weiter verbessert. Hierbei wird auf eine leistungsstarke Datenbank zum Musterabgleich zurückgegriffen, um Bilder mit niedriger Auflösung zu optimieren und zu schärfen, ohne dass sich das digitale Bildrauschen erhöht. Schnelle und unkomplizierte Einrichtung Sparen Sie Zeit mit der Funktion für intelligente Einstellungen von Sony, die die Installation mit Voreinstellungen zur Optimierung von Helligkeit, Kühlung, Farbe und anderen Projektoreinstellungen vereinfacht. Sie werden mit tollen Bildern in jeder Umgebung belohnt – darunter Konferenz-/Unterrichtsräume, Museen, Veranstaltungsorte und Setups mit mehreren Leinwänden. Für eine flexiblere Installation Lassen Sie sich nicht einschränken. Durch die Unterstützung der branchenführenden Lens-Shift-Anpassung und die große Auswahl austauschbarer Objektive bleiben Sie flexibel: Der Projektor kann damit an verschiedenen Orten installiert werden, einschließlich Unterrichtsräumen und Hallen mit hohen Decken. Noch mehr Flexibilität gibt es mit dem Kurzdistanzobjektiv VPLL-Z4107, mit dem sich der Projektor nahe an der Leinwand positionieren lässt, um Behinderungen durch eine Deckenmontage zu vermeiden. Normaler Lens-Shift-Bereich Für den Projektor wird eine Montagehalterung benötigt, die den Zuschauern den Blick verstellt. Großer Lens-Shift-Bereich Lens-Shift sorgt für eine größere Flexibilität bei der Installation – sogar in Räumen mit hohen Decken. Reduzierte Wartung Die Laserlichtquelle bietet eine Betriebsdauer von bis zu 20.000 Stunden* ohne Lampenwechsel. Somit wird der Wartungsaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Projektoren verringert. * Abhängig von Nutzung und Umgebung. Gleichbleibende Helligkeit Benutzer profitieren von einer gleichbleibenden Bildhelligkeit über die gesamte empfohlene Lebensdauer der Laserlichtquelle von 20.000 Stunden. Vernetzte Steuerung und Überwachung Der Projektor lässt sich problemlos in AV-Umgebungen integrieren und mit führenden Steuerungs-, Überwachungs- und Verwaltungssystemen wie Crestron Connected und Extron XTP Systems nutzen.* * Extron und XTP Systems sind Marken von RGB Systems Inc. Einfaches Edge-Blending Die Bilder von mehreren Projektoren lassen sich nahtlos und mit Farbabgleich zu atemberaubenden, überdimensionalen Projektionen in Unternehmen oder Bildungsumgebungen kombinieren. Vielseitige Objektivoptionen Es ist eine große Palette an Objektiven verfügbar, mit denen der Projektor de facto für jede Raumgröße und alle Projektionsanforderungen gerüstet ist. Die Bajonettfassung mit Schnellentriegelung ermöglicht einen ganz einfachen Objektivwechsel. Großzügiger Lens-Shift-Bereich Bei begrenzten Raumverhältnissen wird bei der Positionierung des Projektors mehr Flexibilität ermöglicht und sichergestellt, dass Publikum und Vortragende nicht von der Lichtquelle abgelenkt werden. Speicher für Objektivpositionen Speichern Sie bis zu sechs Einstellungen für projizierte Bildgröße, Position und Seitenverhältnis und rufen Sie diese ab, um in verschiedenen Umgebungen Zeit zu sparen. (Nur mit dem optionalen Objektiv VPLL-Z4111) Elegantes, dezentes Design Das schlanke, elegante Gehäuse mit seiner flachen Oberfläche fügt sich bei der Deckenmontage des Projektors dezent in jede Umgebung ein.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Merkmale
Geräuschpegel
39 dB
HDCP
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
814 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Objektiv
Fokus
Auto
Blendenbereich (F-F)
1,75 - 2,34
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Auto
Projektionsverhältnis
1:30:1 - 1:96:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-51 - 51 %
Vertical Linsenschwankung Range
-99 - 99 %
Anzahl der unterstützten optionalen Objektive
7
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
10000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
60 - 600 Zoll
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
7700 ANSI Lumen
Horizontaler Scanbereich
15 - 92 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 92 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Wärmeableitung
2777 BTU/h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDBaseT-Port
Ja
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
BNC Eingänge
5
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26000 g
Breite
544 mm
Tiefe
564 mm
Höhe
205 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
10000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.319,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.503,80*
€ 10.119,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.458,44*
€ 10.065,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.360,85*
€ 9.949,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.319,27*
€ 9.899,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.