Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox PC-PIGE401C-S Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox PC-PIGE401C-S Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Barox PC-PIGE401C-S Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79888047
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     PC-PIGE401C-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 4 port
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Class A, CE, UL<br />EN55022/24<br />EN50155<br />EN50121-3-2<br />EN50121-4<br />EN55011, ISM <br />EN60950-1<br />EN50155 / EN60068-2-6<br />EN50155 / EN60068-2-27<br />EN50155 / EN600-2-32
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Fibertyp
Einzelmodus
Transmissionsentfernung (max)
10 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
9 - 56 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.76 W
Stromverbrauch (max.)
4 W
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1024 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat5e,Cat6,Cat7
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl installierten SFP Module
1
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
4
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SC
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,24*
€ 353,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,94*
€ 304,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.