Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow Mono YXE Korrektur-Band 16 m Grün, Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow Mono YXE Korrektur-Band 16 m Grün, Transparent, Weiß
Tombow Mono YXE Korrektur-Band 16 m Grün, Transparent, Weiß
Tombow Mono YXE Korrektur-Band 16 m Grün, Transparent, Weiß
Tombow Mono YXE Korrektur-Band 16 m Grün, Transparent, Weiß
Tombow Mono YXE Korrektur-Band 16 m Grün, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7969813
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-YXE4
EAN/GTIN:
     4003198402119
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Original und ökologisch Das Original der seitlichen Abrolltechnik- jetzt auch nachfüllbar. Der MONO YXE liegt wie ein Schreibgerät in der Hand. Die natürliche, ergonomische Haltung garantiert eine angenehme und präzise Korrektur. Optimale Deckkraft Außerordentliche Deckkraft ohne Ränder, ohne Kopierschatten. Keine Trockenzeit. EASY WRITE TAPE easy write tapeNoch sauberer zu überschreiben dank der neuen „Tombow Coating Technology". Mehr Informationen zum „Easy Write" Korrekturband erhalten Sie hier. Band-Kontrollsystem Mit Hilfe der Rückstellschraube können Sie das Band jederzeit - falls nötig - problemlos spannen. Rollentausch leicht gemacht Wechseln Sie blitzschnell und ganz einfach die Nachfüllkassette aus. Danach ist der MONO YXE mit seinen 16 m Bandlänge wieder sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Transparent, Weiß
Bandlänge
16 m
Speicherbandbreite (metrisch)
4.2 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
EH-KUR11
ab € 2,13*
Zubehör
Tombow
EH-KUS11
ab € 2,25*
Zubehör
Tombow
CT-YR4
ab € 1,40*
Zubehör
Tombow
CT-YXE6
ab € 1,96*
Zubehör
Tombow
CT-YRE6
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.