Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx LX-014 Schwarz, Blau Sitzkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx LX-014 Schwarz, Blau Sitzkissen
Technaxx LX-014 Schwarz, Blau Sitzkissen
Technaxx LX-014 Schwarz, Blau Sitzkissen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79513197
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4861
EAN/GTIN:
     4260358128030
Suchbegriffe:
Elektrische Massagekissen
Massagekissen, elektrisch
Vibrierendes Kissen
Gesäßkissen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
760 g
Merkmale
Produkttyp
Sitzkissen
Füllmaterial
Schaum
Geeignet für
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Waschbar
Ja
Abnehmbare Abdeckung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Weitere Suchbegriffe: Sitzkissen, gesäßkissen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.