Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 93014C88D Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad 93014C88D Schrumpfschlauch
Conrad 93014C88D Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79288215
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     93014C88D
EAN/GTIN:
     4016139094472
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Schlauch-/Rohrlänge
90 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
55 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
27.5 mm
Schrumpfungsrate
2:1
Schrumpftemperatur
125 °C
Schrumpftemperaturbereich
-40 - 125 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.