Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 50968 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 50968 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 50968 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79192874
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     50968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
helukabel schaltdraht
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
2000 V
Betriebsspannung (min)
500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Pink
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-60 - 400 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,52*
€ 10,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,60*
€ 7,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.