Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79154210
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29213-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
16 mm²
Kupferindex
154 kg/km
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,1948*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,8004*
€ 3,33248
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,7785*
€ 3,30642
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,7466*
€ 3,26845
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,7248*
€ 3,24251
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,1948*
€ 2,61181
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29165-100
ab € 0,58*
Ähnlich
Helukabel
29181
ab € 0,7406*
Ähnlich
Helukabel
29197
ab € 1,4136*
Ähnlich
Helukabel
29229
ab € 3,82*
Ähnlich
Helukabel
29133-100
ab € 0,1944*
Ähnlich
Helukabel
29149-100
ab € 0,96896*
Ähnlich
Helukabel
29245
ab € 5,45*
Ähnlich
Helukabel
29261
ab € 7,66*
Ähnlich
Helukabel
26909
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.