Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79154184
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26395-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
14.4 kg/km
Zertifizierung
DIN, IEC, CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
3.4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3631* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,73*
€ 57,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,38*
€ 56,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,87*
€ 55,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,40*
€ 52,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,09*
€ 47,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,84*
€ 46,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,21*
€ 43,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,58*
€ 39,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,95*
€ 36,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
26397
ab € 0,65*
Ähnlich
Helukabel
26396
ab € 0,4003*
Ähnlich
Lapp Kabel
4520164
ab € 0,68475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.