Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux CA 6418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chauvin Arnoux CA 6418
Chauvin Arnoux CA 6418
Chauvin Arnoux CA 6418
Chauvin Arnoux CA 6418
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79150631
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01122018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
OLED Display
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Leistungen
AC-Strom maximale Auflösung (Sonde)
20 A
Gleichstrom (max.)
20 A
Widerstand (min.)
0.01 Ohm
Widerstand (max.)
1200 Ohm
Überlastung Anzeige
Ja
Data-Hold
Ja
Bildschirm
Display
LED
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Einfach zu lesen
Ja
Design
Produktfarbe
Grau, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Klemmöffnung
32 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.351,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,84*
€ 1.812,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.500,67*
€ 1.785,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.485,70*
€ 1.767,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,82*
€ 1.693,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,08*
€ 1.642,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,07*
€ 1.607,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01122301
ab € 119,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.