Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85921 Netzwerkanschlussdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85921 Netzwerkanschlussdose Weiß
DeLOCK 85921 Netzwerkanschlussdose Weiß
DeLOCK 85921 Netzwerkanschlussdose Weiß
DeLOCK 85921 Netzwerkanschlussdose Weiß
DeLOCK 85921 Netzwerkanschlussdose Weiß
DeLOCK 85921 Netzwerkanschlussdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79134518
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85921
EAN/GTIN:
     4043619859214
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose
Mit dieser LWL Anschlussdose von Delock können bis zu vier SC Simplex oder LC Duplex Glasfaserkabel aufgenommen werden. Die Anschlussdose hat Montageöffnungen zur Befestigung an Unterputz- und Hohlwanddosen. Durch die integrierten Clipse ist die Montage auf 35 mm Hutschienen sowohl horizontal als auch vertikal möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
29 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.