Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66497 Kabeladapter USB 3.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66497 Kabeladapter USB 3.0 Schwarz
DeLOCK 66497 Kabeladapter USB 3.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79134325
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66497
EAN/GTIN:
     4043619664979
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Datenblocker USB Adapter
USB Daten Blocker
Dieser Adapter von Delock ermöglicht es, das Übertragen von Daten von Geräten mit USB Typ-A Anschluss zu blockieren. Die Datenleitungen sind nicht verbunden, damit kann der Adapter nur zum Laden verwendet werden. Dadurch kann ein PC z. B. nicht auf die Daten eines angeschlossenen Smartphones zugreifen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.0
Anschluss 2
USB 3.0
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Energie
Ausgangsstrom
900 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.