Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goal Zero Nomad 20 Solarmodul 20 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goal Zero Nomad 20 Solarmodul 20 W Monokristallines Silizium
Goal Zero Nomad 20 Solarmodul 20 W Monokristallines Silizium
Goal Zero Nomad 20 Solarmodul 20 W Monokristallines Silizium
Goal Zero Nomad 20 Solarmodul 20 W Monokristallines Silizium
Goal Zero Nomad 20 Solarmodul 20 W Monokristallines Silizium
Goal Zero Nomad 20 Solarmodul 20 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79067415
Hersteller:
     GoalZero
Herst.-Nr.:
     11910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
20 W
Leistung Solar-Panel
20 W
Solarmodul Spannung
22 V
Solarpanel Strom
1300 mA
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
2.1 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
22 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Camping
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1030 g
Zusammengeklappte Breite
292 mm
Gefaltete Tiefe
190 mm
Zusammengeklappte Höhe
32 mm
entfaltete Weite
292 mm
entfaltete Tiefe
553 mm
entfaltete Höhe
19 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,00*
€ 396,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,25*
€ 375,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.