Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goal Zero Nomad 50 Solarmodul 50 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goal Zero Nomad 50 Solarmodul 50 W Monokristallines Silizium
Goal Zero Nomad 50 Solarmodul 50 W Monokristallines Silizium
Goal Zero Nomad 50 Solarmodul 50 W Monokristallines Silizium
Goal Zero Nomad 50 Solarmodul 50 W Monokristallines Silizium
Goal Zero Nomad 50 Solarmodul 50 W Monokristallines Silizium
Goal Zero Nomad 50 Solarmodul 50 W Monokristallines Silizium
Goal Zero Nomad 50 Solarmodul 50 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79067411
Hersteller:
     GoalZero
Herst.-Nr.:
     11920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
50 W
Leistung Solar-Panel
50 W
Solarmodul Spannung
22 V
Solarpanel Strom
3300 mA
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
2.4 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
22 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Camping
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Zusammengeklappte Breite
432 mm
Gefaltete Tiefe
286 mm
Zusammengeklappte Höhe
64 mm
entfaltete Weite
432 mm
entfaltete Tiefe
1346 mm
entfaltete Höhe
38 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,50*
€ 477,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,51*
€ 455,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,51*
€ 444,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,22*
€ 434,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,41*
€ 405,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.