Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79064191
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00188773
EAN/GTIN:
     4047443441713
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Flexibilität und Design in einem Produkt hat jetzt einen Namen - das Booklet "Slim Pro". Dank der praktischen Aufstellfunktion können Sie Videos überall ansehen, ohne das Booklet "Slim Pro" halten zu müssen! Abgerundet wird dieses unschlagbare Feature durch das schicke Design. - Booklet mit verstecktem Magnetverschluss - Standfunktion zum Ansehen von Videos - Einsteckfächer für Karten oder Ähnliches - Weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays - Booklet im schlanken Slim-Design
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
4.7 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone SE 2020
Oberflächenfärbung
Abbildung
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.