Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 064-68 Elektrische Kerze LED 0,06 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 064-68 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Star Trading 064-68 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Star Trading 064-68 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Star Trading 064-68 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Star Trading 064-68 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79044715
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     064-68
EAN/GTIN:
     7391482041500
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Beige
Empfohlene Platzierung
Universal
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Höhe
380 mm
Durchmesser
120 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
C
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Spannung
3.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,60*
€ 111,384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,73*
€ 107,969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,85*
€ 100,972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,38*
€ 87,322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.