Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 90463 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 90463 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 90463 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78852255
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     90463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
53.8 mm
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
150 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34878*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,55878*
€ 7,80495
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,21878*
€ 7,40035
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,07878*
€ 7,23375
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,61878*
€ 6,68635
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,45878*
€ 6,49595
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,34878*
€ 5,17505
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.