Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 90454 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 90454 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 90454 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78852223
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     90454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
41.5 mm
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,384* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,77*
€ 136,5763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,93*
€ 133,1967
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 105,27*
€ 125,2713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,44*
€ 121,9036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,11*
€ 121,5109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,60*
€ 100,674
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.