Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 90436 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 90436 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 90436 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78852208
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     90436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
27.9 mm
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,284* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,00*
€ 103,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,99*
€ 101,1381
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,48*
€ 95,7712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,79*
€ 92,5701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,01*
€ 91,6419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,20*
€ 76,398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.