Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer Fun 51540004 Poolabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extra-Abdeckplane
Extra-Abdeckplane
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78793834
Hersteller:
     Summer Fun
Herst.-Nr.:
     51540004
EAN/GTIN:
     4047778502318
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Poolabdeckung
Form
Rund
Produktfarbe
Grün
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6200 mm
Gewicht
7900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
770 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Technische Details
Verpackungsvolumen
5300 cm³
Sonstige Funktionen
Intrastat-Code
39269097
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Summer Fun
501540003
ab € 72,51*
Zubehör
Summer Fun
501540007
ab € 35,35*
Zubehör
Summer Fun
501540035
ab € 158,80*
Zubehör
Summer Fun
501550004
ab € 301,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.