Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1623368 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1623368 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1623368 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78703398
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1623368
EAN/GTIN:
     4055626194929
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, SB, gewinkelt drehbar, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M40, Polzahl: 4+4+4+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø4,2
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
536 g
Merkmale
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1623607
ab € 0,7891*
Zubehör
Phoenix Contact
1623611
ab € 0,7691*
Zubehör
Phoenix Contact
1623612
ab € 0,7691*
Zubehör
Phoenix Contact
1623383
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1623384
ab € 2,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1623385
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1621574
ab € 0,5717*
Zubehör
Phoenix Contact
1620629
ab € 0,5734*
Zubehör
Phoenix Contact
1605866
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.