Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1437494 Elektrischer Netzstecker Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1437494 Elektrischer Netzstecker Violett
Phoenix Contact 1437494 Elektrischer Netzstecker Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78535952
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1437494
EAN/GTIN:
     4046356457620
Suchbegriffe:
Feldbuskabel
Kabel für Sicherheitsschalter
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Bussystem-Einbaustecker, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 1,0 m Buskabel, 2x 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Gehäusematerial
Thermoplastisches Urethan (TPU)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.