Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL_TABLET_7RK3128A60POE Tablet 8 GB 17,8 cm (7") Rockchip 1 GB Android 6.0.1 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL_TABLET_7RK3128A60POE Tablet 8 GB 17,8 cm (7") Rockchip 1 GB Android 6.0.1 Weiß
ALLNET ALL_TABLET_7RK3128A60POE Tablet 8 GB 17,8 cm (7") Rockchip 1 GB Android 6.0.1 Weiß
ALLNET ALL_TABLET_7RK3128A60POE Tablet 8 GB 17,8 cm (7") Rockchip 1 GB Android 6.0.1 Weiß
ALLNET ALL_TABLET_7RK3128A60POE Tablet 8 GB 17,8 cm (7") Rockchip 1 GB Android 6.0.1 Weiß
ALLNET ALL_TABLET_7RK3128A60POE Tablet 8 GB 17,8 cm (7") Rockchip 1 GB Android 6.0.1 Weiß
ALLNET ALL_TABLET_7RK3128A60POE Tablet 8 GB 17,8 cm (7") Rockchip 1 GB Android 6.0.1 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78496416
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL_TABLET_7RK3128A60POE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ALLNET Tablet
ALLNET Tablet-PCs
ALLNET TabletPCs
ALLNET Tablets
7 Zoll Wanddisplay mit RK3128 CPU und Android 6.0. 1GB Ram / 8GB Speicher. Erweiterbar durch USB, Auflösung 1280x800 Pixel, PoE (Power over Ethernet). Der Stromverbrauch im 24/7 Betrieb, liegt bei ausgeschaltetem Display bei niedrigen 5-8 Watt. Automatische Displayabschaltung und Touch to wake, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Rockchip
Prozessorfamilie
Rockchip
Prozessor
RK3128
Prozessor-Taktfrequenz
1.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
800 x 1280 Pixel
Helligkeit
300 cd/m²
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 6.0.1
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Weiß
Gerätetyp
Mobile tablet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
8 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.