| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-78361934 Herst.-Nr.: RF-4391320 EAN/GTIN: 4053199003044 |
| |
|
| | |
| Ob für Industrie, Büro oder den Hausgebrauch, Netzwerkdosen sind für eine strukturierte Netzwerkverkabelung unerlässlich. Dabei nutzen Sie das starre, in der Wand verlegte Netzwerkkabel, um TV, PC & Notebook, NAS-Server oder VoIP-Telefone in das Netzwerk zu integrieren und so mit dem Internet zu verbinden. Die Vorteile zu WLAN liegen auf der Hand: Keine Funk-Strahlenbelastung, maximale Sicherheit, aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an.
Zuverlässige Datenübertragung für Ihr Netzwerk Die renkforce Netzwerkdose der Kategorie 6A gewähreistet schnelle Übertragungsraten von bis zu 10.000 MBit/s und ist damit 100x schneller als die Kategorie 5. Das sorgt speziell bei Daten-intensiven HD-Streaming oder Server-Anwendungen für die nötige Geschwindigkeit. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Höhe | 80 mm | Merkmale | Buchsen-Typ | 2 x RJ-45 | | Anzahl Fassungen | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |